Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMAFIX K1 235-259 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-00606001577
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     00606001577
EAN/GTIN:
     4043171001649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme

NORMAFIX� K1

Mit NORMAFIX� K1 stehen Ihnen vorgefertigte Konsolen zur Verf�gung,
mit denen Sie die NORMACLAMP� Standardschellen GBS, HD, S/SP und TORRO�
auf einfachste Weise in Halterungsschellen mit Konsolen wandeln k�nnen:
Standardschelle �ffnen, Band durch die Konsolenschlitze f�hren ? fertig.
NORMAFIX� K1 Konsolen werden aus W1 gefertigt
und sind in der Geometrie K1 erh�ltlich.

Hinweis: Hierbei handelt es sich NUR um die Konsole.
Die passenden Schellen m�ssen separat bestellt werden!

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Halterungsschelle mit Konsole
Spannbereich:
235-259 mm
Bandbreite:
30 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,423 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Normafix, Halterungsschelle, Konsole, Konsolenschelle, Schelle, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,14301*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 97,16301*
€ 115,62398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 94,89301*
€ 112,92268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,69301*
€ 107,92468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,79301*
€ 104,47368
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 84,14301*
€ 100,13018
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
05917301233
ab € 44,715*
Zubehör
NORMA
05917301246
ab € 36,908*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.