Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMAFIX K1 261-298 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-00606001578
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     00606001578
EAN/GTIN:
     4043171001656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme

NORMAFIX� K1

Mit NORMAFIX� K1 stehen Ihnen vorgefertigte Konsolen zur Verf�gung,
mit denen Sie die NORMACLAMP� Standardschellen GBS, HD, S/SP und TORRO�
auf einfachste Weise in Halterungsschellen mit Konsolen wandeln k�nnen:
Standardschelle �ffnen, Band durch die Konsolenschlitze f�hren ? fertig.
NORMAFIX� K1 Konsolen werden aus W1 gefertigt
und sind in der Geometrie K1 erh�ltlich.

Hinweis: Hierbei handelt es sich NUR um die Konsole.
Die passenden Schellen m�ssen separat bestellt werden!

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Halterungsschelle mit Konsole
Spannbereich:
261-298 mm
Bandbreite:
30 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,363 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Normafix, Halterungsschelle, Konsole, Konsolenschelle, Schelle, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,64301*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 97,85301*
€ 116,44508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 96,30301*
€ 114,60058
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,52301*
€ 108,91238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 88,39301*
€ 105,18768
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 83,64301*
€ 99,53518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.