Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Spannbackenschelle S 28/12 SZ W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-01300005028
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     01300005028
EAN/GTIN:
     4043171082778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Spannbacken-Schellen

NORMACLAMP� S
Schlauchschellen nach DIN 3017

Die NORMACLAMP� S bietet aufgrund ihrer robusten Spannbacken-Konstruktion,
ausger�stet mit metrischen Schrauben einen hohen Verpressungsgrad.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Spannbackenschelle
Spannbereich:
28 mm
Bandbreite:
12 mm
Schraube:
Sz
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-2
Gewicht kg/Stk.:
0,015 kg/Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44329*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,77329*
€ 2,11022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,75329*
€ 2,08642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71329*
€ 2,03882
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,66329*
€ 1,97932
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,44329*
€ 1,71752
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.