Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Befestigungsschelle RS 61 DIN 1596 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05407000061
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05407000061
EAN/GTIN:
     4043171243803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1596
DIN 1596 Rohrschelle
Rohrschellen DIN 1596
Rohrbänder

NORMAFIX� BS
Befestigungsschellen

Mit den NORMAFix� BS Befestigungsschellen k�nnen Rohre, Kabel
und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Bauk�rpern montiert werden.
Sie eignen sich f�r alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte
und sichere Montage erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Befestigungsschelle
Spannbereich:
61 mm
Leitung:
1
Bandbreite:
40 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 1596
Gewicht kg/Stk.:
0,1185 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: din 1596, Befestigungsschelle, RS, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,56207*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,66207*
€ 9,11786
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,59207*
€ 9,03456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,19207*
€ 8,55856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,94207*
€ 8,26106
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 6,56207*
€ 7,80886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.