Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA Befestigungsschelle RS 9 DIN 1597 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-05417000009
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     05417000009
EAN/GTIN:
     4043171244015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1597
DIN 1597 Rohrschelle
Rohrschellen DIN 1597
Rohrbänder

NORMAFIX� BS
Befestigungsschellen

Mit den NORMAFix� BS Befestigungsschellen k�nnen Rohre, Kabel
und Kabelschutzrohre schnell und einfach an Bauk�rpern montiert werden.
Sie eignen sich f�r alle Industriebereiche, in denen eine preiswerte
und sichere Montage erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Befestigungsschelle
Spannbereich:
9 mm
Leitung:
1
Bandbreite:
16 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 1597
Gewicht kg/Stk.:
0,001 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: din 1597, Befestigungsschelle, RS, Schelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55059*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,71059*
€ 0,8456
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70059*
€ 0,8337
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67059*
€ 0,798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65059*
€ 0,7742
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,55059*
€ 0,6552
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.