Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1868-07208903004 Herst.-Nr.: 07208903004 EAN/GTIN: 4043171349482 |
| | |
|
| | |
| NORMAPLAST� SV Schlauchverbinder NORMAPLAST� SV sind bew�hrte Schlauch- und Rohrverbindungsteile aus Kunststoff, die medienf�hrende Leitungen sicher, zuverl�ssig und preiswert miteinander verbinden. Weitere Informationen: | | Produktgruppe: | PLAST | Produktart: | T-Einschraubstutzen | Durchmesser: | 04 mm | Gewinde: | M10X1 | Werkstoff: | Polyamid | Gewicht kg/Stk.: | 0,0012 kg/Stk. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,52* | € 130,19* | | | | Lager 1868 | 16 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 142,401* | € 175,711* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1868 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,42401* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1868 | | Versand: Lager 1868 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 23,50* | | ab € 65,00* | € 8,50* | | ab € 195,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1868 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|