Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannbackenschelle ABA Mini 10/9 C7 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini W1
Mini W1
Ansicht innen
Artikel-Nr.:
     1868-08106101010
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08107101010
EAN/GTIN:
     7391458879250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannbacken-Schellen
Spannbackenschelle
Spannbackenschellen
spannbackenschellen

ABA MINI
Spannbackenschelle

ABA Mini hat aufgebogene Bandkanten, die den Schlauch schonen.
Die unterliegende Bandzunge ist mit einer Verst�rkungspr�gung versehen.
Die Mutter sitzt fest in einer Lasche, auch wenn die Schraube ganz herausgedreht wird.
Noch ein praktisches Detail ist der Sechskantschraubenkopf mit Schlitz.
Hierauf passt ABAs biegsamer H�lsenschl�ssel.
ABA Mini ist besonders f�r kleine Durchmesser und d�nnwandige Schl�uche geeignet.
Diese kleine Schelle bietet eine exzellente Spannkraft, besser als schraublose Schellen.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Spannbackenschelle
Spannbereich:
10 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,007 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Mini, Schelle, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51276*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,69276*
€ 0,82438
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68276*
€ 0,81248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64276*
€ 0,76488
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62276*
€ 0,74108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60276*
€ 0,71728
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,51276*
€ 0,61018
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026014
ab € 133,95*
Zubehör
ABA
08190026015
ab € 174,33*
Zubehör
ABA
08190026036
ab € 368,10*
Zubehör
ABA
08190026055
ab € 369,33*
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.