Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewindeschelle ABA Nova 8-12/9 C7 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansicht 1
Ansicht 1
Ansicht 2
Ansicht 3
Ansicht 4
Artikel-Nr.:
     1868-08116109010
Hersteller:
     ABA
Herst.-Nr.:
     08116109010
EAN/GTIN:
     4043171975131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder

Zuverl�ssigkeit
Die ABA Schellen sind so konstruiert, dass sie �ber eine Spannkraftreserve verf�gen und nicht brechen.
Sie entwickeln zuverl�ssig eine Dichtkraft um den Schlauch, wenn sie um 360� um den Verband herum angezogen werden.

Schneckengeh�use aus einem St�ck
Das Schneckengeh�use wird aus ma�gefertigten Spezialrohren mit Innentoleranzen von einigen Hundertstel Millimetern in einem St�ck gepresst.
Das ABA-Schneckengeh�use widersteht im Unterschied zu genieteten, geloteten oder gefalzten Geh�usen sehr hohen Bruchmomenten.

Schlauchschonend
Eine glatte Unterseite und aufgebogene Bandkanten schonen den Schlauch und verringern die Gefahr von Leckagen.

Aluzink
Unsere Standardb�nder werden aus Aluzink hergestellt,
wodurch gegen�ber der herk�mmlichen Galvanisierung ein etwa dreifach verbesserter Korrosionsschutz gew�hrleistet ist.
Au�erdem erzielen wir mit Aluzinkb�ndern in Kombination mit unserem Produktdesign eine optimale Spannkraft.

ABA ? eine gute Wahl f�r Umwelt und Qualit�t
Die ABA Schlauchschellen sind in Werken hergestellt die nach ISO 14001 zertifiert sind,
und unsere Produkte k�nnen mehrmals verwendet werden ? dank der hohen und gleichbleibenden Qu�litat,
die durch unsere Qualit�tsmanagementsysteme nach ISO 9000:2000 und ISO TS 16949 st�ndig �berwacht wird.

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
CLAMP
Produktart:
Schneckengewindeschelle
Spannbereich:
8-12 mm
Bandbreite:
9 mm
Schraube:
C7
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Norm:
DIN 3017-1
Gewicht kg/Stk.:
0,0119 kg/Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60588*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,81588*
€ 0,9709
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80588*
€ 0,959
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75588*
€ 0,8995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73588*
€ 0,8757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71588*
€ 0,8519
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,60588*
€ 0,721
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABA
08190026015
ab € 175,24*
Zubehör
ABA
08190026055
ab € 368,90*
Zubehör
ABA
08190026012
ab € 378,89*
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.