Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMA KABELBINDER 2,6X135-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-08600110301
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     08600110301
EAN/GTIN:
     8423622039821
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

NORMAFIX� CT

NORMAFIX Kabelbinder befestigen Kabel sicher in elektrischen Installationen,
Industrieverkabelungen, im Automobilvereich, etc. Hergestellt aus PA 6.6.
Widersteht extremen Temperaturen und einer Vielzahl von Umwelteinfl�ssen.
Schnelle und einfache Montage. Der schwarze Kabelbinder bietet ausgezeichnete
UV-Best�ndigkeit durch den Zusatz von ?carbon black?.

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Kabelbinder
L�nge:
135 mm
Bandbreite:
2,6 mm
Farbe:
wei�
Gewicht kg/Stk.:
0,001 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02368*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03258*
€ 0,03877
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03178*
€ 0,03782
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03028*
€ 0,03603
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02938*
€ 0,03496
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02858*
€ 0,03401
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02368*
€ 0,02818
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
08601000001
ab € 122,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.