| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1879-K24-13186 Herst.-Nr.: K24-13186 EAN/GTIN: 4251259865315 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Faltkarton 590 x 165 x 475 mm (2-wellig) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 590 mm | Breite: | 165 mm | Höhe: | 475 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO-Typ: | 203 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0203, Fefco0203, Kartonagen nach FEFCO-0203, Kartons nach FEFCO-0203, faltkarton zweiwellig, faltkarton, Karton, Verpackungsmaterial |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |