Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Transportbox
>
Artikel
Bücherkarton (Compact)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1879-K24-14008
Hersteller:
BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
K24-14008
EAN/GTIN:
4251259843986
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Bücherkarton (Compact)
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Breite:
318 mm
Höhe:
328 mm
Pappe:
1-wellig
... >
Lager 1879
>
Kartons & Faltschachteln
>
Umzugskartons
Weitere Suchbegriffe:
Umzugskartons
,
Umzugskisten
,
Wellpapp Umzugskarton
,
Wellpappe Umzugskarton
,
transport box
,
Karton
,
Umzug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 17,27*
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 10,95*
€ 13,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,18*
€ 12,11
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 9,38*
€ 11,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 35 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 6,20*
€ 7,38
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tesa PP-Packband transparent / Acrylat Gesamtstärke 45my 64014-00038-00
tesa
64014-00038-00
€ 2,04*
Zubehör
Juwelierseide 37,5 x 50 cm 1 kg
BB-Verpackungen
K24-44104
€ 10,90*
Zubehör
Klebeband PVC (transparent)
BB-Verpackungen
K24-31004
€ 23,79*
Zubehör
Klebebandabroller (Profi)
BB-Verpackungen
K24-32002
€ 24,95*
Zubehör
Luftpolsterfolie 2-lagig Typ60 0,5 x 50 m (25m²/Rolle)
BB-Verpackungen
K24-41001
€ 19,92*
Zubehör
Natronmischpapier 100 cm x 250 m
BB-Verpackungen
K24-48010
€ 65,12*
Zubehör
Packdecken (1,4 x 2,1 m)
BB-Verpackungen
K24-82002
€ 39,93*
Zubehör
Packseide 37,5 x 50 cm 1 kg
BB-Verpackungen
K24-44000
€ 10,92*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.