Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton (Profi)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Umzugskarton (Profi), Ansicht 1
Umzugskarton (Profi), Ansicht 1
Umzugskarton (Profi), Ansicht 2
Umzugskarton (Profi), Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-K24-14010
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-14010
EAN/GTIN:
     4251259843948
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton

Umzugskarton (Profi)

Weitere Informationen:
Länge:
590 mm
Breite:
318 mm
Höhe:
328 mm
Pappe:
2-wellig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,09*
€ 22,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 11,67*
€ 13,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,78*
€ 12,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 9,44*
€ 11,23
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 180 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-14006
ab € 8,71*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,25*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,44*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,68*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,12*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,62*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 13,02*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,82*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.