Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Kleiderbox
>
Artikel
Kleiderbox (Mini)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1879-K24-14015
Hersteller:
BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
K24-14015
EAN/GTIN:
4251259844020
Suchbegriffe:
Kleiderbox
Kleiderkiste
kleiderbox
Kleiderbox (Mini)
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Breite:
510 mm
Höhe:
1000 mm
Pappe:
2-wellig
... >
Lager 1879
>
Kartons & Faltschachteln
>
Umzugskartons
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderbox (Mini)
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,67*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Juwelierseide 37,5 x 50 cm
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,25*
Zubehör
Klebeband PVC (transparent)
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,50*
Zubehör
Klebebandabroller (Profi)
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,63*
Zubehör
Luftpolsterfolie 0,5 x 50 m
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,12*
Zubehör
Natronmischpapier 100 cm x 250 m
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,47*
Zubehör
Packdecken (1,4 x 2,1 m)
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 13,07*
Zubehör
Packseide 37,5 x 50 cm
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,84*
Zubehör
PP-Packband, tesapack® 64014 Universal, VE 36 Rollen, transparent.
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen