Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB-Automatikbodenkarton 250 x 175 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BB-Automatikbodenkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 1
BB-Automatikbodenkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 1
BB-Automatikbodenkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 2
BB-Automatikbodenkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 3
BB-Automatikbodenkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 4
BB-Automatikbodenkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 5
BB-Automatikbodenkarton 250 x 175 x 100 mm, Ansicht 6
Artikel-Nr.:
     1879-K24-17225
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-17225
EAN/GTIN:
     4251259862895
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

BB-Automatikbodenkarton 250 x 175 x 100 mm

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
100 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
701
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,2655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,15*
€ 32,31
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 18,65*
€ 22,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,18*
€ 21,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,40*
€ 17,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
ab 240 Pakete
€ 7,16*
€ 8,52
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 6,90*
€ 8,21
pro Paket
ab 1200 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.