Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Kartonagen
>
Stülpdeckelkarton
>
Artikel
Stülpdeckelkarton 305 x 215 x 150 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1879-K24-17515
Hersteller:
BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
K24-17515
EAN/GTIN:
4251259871460
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelkarton 305 x 215 x 150 mm
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
150 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO-Typ:
304
... >
Lager 1879
>
Kartons & Faltschachteln
>
Stülpdeckelkartons Din A4
Weitere Suchbegriffe:
Stülpkarton
,
Wellpapp Stülpdeckelkarton
,
Wellpappe Stülpdeckelkarton
,
stülpdeckelkarton 305x215x150mm
,
stülpdeckel karton
,
stülpdeckel-karton 305 x 214 x 107
,
Karton
,
Verpackung
,
Stülpdeckel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,87*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,8435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,19*
€ 50,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,24*
€ 39,56
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 56 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gläsereinsatz
BB-Verpackungen
K24-14006
ab € 8,63*
Zubehör
Juwelierseide 37,5 x 50 cm
BB-Verpackungen
K24-44104
ab € 2,25*
Zubehör
Klebeband PVC (transparent)
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,50*
Zubehör
Klebebandabroller (Profi)
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,63*
Zubehör
Luftpolsterfolie 0,5 x 50 m
BB-Verpackungen
K24-41001
ab € 11,12*
Zubehör
Natronmischpapier 100 cm x 250 m
BB-Verpackungen
K24-48010
ab € 38,47*
Zubehör
Packdecken (1,4 x 2,1 m)
BB-Verpackungen
K24-82002
ab € 13,07*
Zubehör
Packseide 37,5 x 50 cm
BB-Verpackungen
K24-44000
ab € 1,84*
Zubehör
PP-Packband, tesapack® 64014 Universal, VE 36 Rollen, transparent.
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen