Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Sichttasche
>
Selbstklebetaschen
>
Lieferscheintasche
>
Artikel
1000 Lieferscheintaschen DIN lang (bedruckt)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1879-K24-33001
Hersteller:
BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
K24-33001
EAN/GTIN:
4251259845454
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
1000 Lieferscheintaschen DIN lang (bedruckt)
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Breite:
110 mm
... >
Lager 1879
>
Kleben & Kennzeichnen
>
Lieferscheintaschen / Begleitpapiertaschen
Weitere Suchbegriffe:
begleitpapiertaschen din lang
,
begleitpapiertasche
,
Lieferscheintaschen
,
Lieferschein
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 24,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 66 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 132 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1000 Lieferscheintaschen C6 (bedruckt)
BB-Verpackungen
K24-33004
ab € 19,34*
Ähnlich
1000 Lieferscheintaschen C6 (transparent)
BB-Verpackungen
K24-33014
ab € 20,13*
Ähnlich
1000 Lieferscheintaschen DIN lang (neutral)
BB-Verpackungen
K24-33002
ab € 23,13*
Ähnlich
500 Lieferscheintaschen C5 (bedruckt)
BB-Verpackungen
K24-33003
ab € 19,24*
Ähnlich
500 Lieferscheintaschen C5 (transparent)
BB-Verpackungen
K24-33013
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen