Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdMark 5 °C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ColdMark 5 °C, Ansicht 1
ColdMark 5 °C, Ansicht 1
Artikel-Nr.:
     1879-K24-35223
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-35223
EAN/GTIN:
     4251259863342
Suchbegriffe:
Transportindikatoren
Transportüberwachung

ColdMark 5 °C

Weitere Informationen:
Länge:
84 mm
Breite:
19 mm
Höhe:
0,9 mm
Weitere Suchbegriffe: ColdMark, Temperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 6,3075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 251,67*
€ 299,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 221,23*
€ 263,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 210,10*
€ 250,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,84*
€ 206,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,11*
€ 195,29
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 142,23*
€ 169,25
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 135,67*
€ 161,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,15*
€ 150,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.