Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80 LDPE-Seitenfaltenbeutel 700 x 550 x 1500 mm 60 my


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80 LDPE-Seitenfaltensäcke 700 x 550 x 1500 mm 60 my, Ansicht 1
80 LDPE-Seitenfaltensäcke 700 x 550 x 1500 mm 60 my, Ansicht 1
80 LDPE-Seitenfaltensäcke 700 x 550 x 1500 mm 60 my, Ansicht 2
Artikel-Nr.:
     1879-K24-70524
Hersteller:
     BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     K24-70524
EAN/GTIN:
     4251259862277
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel

80 LDPE-Seitenfaltenbeutel 700 x 550 x 1500 mm 60 my

Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel 550x700mm, pe-beutel, pe-beutel 70cm, LDPE, Seitenaltensäcke, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,08*
€ 183,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,12*
€ 167,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,26*
€ 110,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.