Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Garteneinrichtung
>
Wetterschutz Gartenmöbel
>
Artikel
Sesselhülle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1879-K24-84005
Hersteller:
BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
K24-84005
EAN/GTIN:
4251259845690
Suchbegriffe:
Sesselhüllen
Abdeckhauben für Gartenmöbel
Möbel-Abdeckhauben
Schutzhüllen für Gartenmöbel
Sesselhülle
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Breite:
1100 mm
Folienstärke:
35 my
... >
Lager 1879
>
Umzugsmaterial
>
Schutzhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Wetterschutz Gartenmöbel
,
sesselhüllen
,
Sessel
,
Hülle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,45*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bettensack
BB-Verpackungen
K24-84006
ab € 1,53*
Ähnlich
Couchhülle
BB-Verpackungen
K24-84004
ab € 1,48*
Ähnlich
Matratzenhülle Typ 1
BB-Verpackungen
K24-84001
ab € 1,34*
Ähnlich
Matratzenhülle Typ 2
BB-Verpackungen
K24-84002
ab € 1,69*
Ähnlich
Matratzenhülle Typ 3
BB-Verpackungen
K24-84003
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen