Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 1879
>
Kartons & Faltschachteln
>
Mail-Box
>
Artikel
Mail-Box XS 242 x 148 x 38 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1879-PC MB06.02 020
Hersteller:
progress packaging
Herst.-Nr.:
PC MB06.02 020
EAN/GTIN:
4250315303587
Suchbegriffe:
Karton
Brief
Briefkarton
Verpackung
Mail-Box XS 242 x 148 x 38 mm
Weitere Informationen:
Länge:
242 mm
Breite:
148 mm
Höhe:
38 mm
Pappe:
1-wellig
... >
Lager 1879
>
Kartons & Faltschachteln
>
Mail-Box
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,09*
€ 46,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,58*
€ 45,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 72 Pakete
€ 15,51*
€ 18,46
pro Paket
ab 144 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Druckverschlussbeutel 100 x 150 mm (50 my)
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,25*
Zubehör
Helle Bio-Verpackungschips 300 Liter "SMALL"
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,36*
Zubehör
Klebeband PVC (transparent)
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,50*
Zubehör
Klebebandabroller (Profi)
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,63*
Zubehör
Luftpolsterfolie 0,3 x 50 m
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,06*
Zubehör
Luftpolsterfolie 0,5 x 50 m (3-lagig)
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 13,00*
Zubehör
PP-Packband, tesapack® 64014 Universal, VE 36 Rollen, transparent.
tesa
64014-00038-00
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen