Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Jewel-Mailer (Fenster links)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CD-Jewel-Mailer (Fenster links), Ansicht 1
CD-Jewel-Mailer (Fenster links), Ansicht 1
CD-Jewel-Mailer (Fenster links), Ansicht 2
CD-Jewel-Mailer (Fenster links), Ansicht 3
Artikel-Nr.:
     1879-PP D02.01
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP D02.01
EAN/GTIN:
     4250315300463
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox

CD-Jewel-Mailer (Fenster links)

Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: CDVersandbox, DVD Versandbox, cd versand, CD, Mailer, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,84*
€ 83,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,77*
€ 66,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 52,30*
€ 62,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,72*
€ 57,98
pro Paket
ab 28 Pakete
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paket
ab 56 Pakete
€ 43,05*
€ 51,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,77*
€ 46,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
progress packaging
PP D02.11
ab € 37,44*
Ähnlich
progress packaging
PP C06.01
ab € 27,45*
Ähnlich
progress packaging
PP C06.11
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.