Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Gefahrgutverpackung
>
Gefahrgutkarton
>
Artikel
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 385 x 285 x 300 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1879-UN 25015
Hersteller:
BB-Verpackungen
Herst.-Nr.:
UN 25015
EAN/GTIN:
4251259855033
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
gefahrgutkarton
UN Gefahrgutkarton 4G/4GV 385 x 285 x 300 mm
Weitere Informationen:
Länge:
385 mm
Breite:
285 mm
Höhe:
300 mm
... >
Lager 1879
>
Kartons & Faltschachteln
>
Gefahrgutkartons
Weitere Suchbegriffe:
Karton
,
Verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 169,04*
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,04*
€ 201,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,72*
€ 179,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,52*
€ 149,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,02*
€ 136,87
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 102,30*
€ 121,74
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 91,25*
€ 108,59
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 85,16*
€ 101,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,94*
€ 92,75
pro Paket
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.