Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchpapier KATRIN ONE STOP M2


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     188-23020305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23020305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Produktbeschreibung:

  • Handtuchpapier KATRIN ONE STOP M2
  • KATRIN ONE STOP M2 ist ein 2-lagiges Handtuchpapier im W-Falz.
Weitere Informationen:
Falzart:
W-Falz
Lagen:
2
Blattgröße:
20,6 x 25 cm
Blattgröße gefaltet:
8,5 x 20,3 cm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuchpapier 2-lagig, falthandtuchpapier, Handtuch, Bad, WC, Toilette, Gastronomie, Hotel, Gaststätte, Restaurant, Sanitärbereich, Personal, Personalhygiene, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,26*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 3.360 Blätter (ab € 0,01824* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 78,29*
€ 93,17
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 76,03*
€ 90,48
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 74,01*
€ 88,07
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 72,41*
€ 86,17
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 61,26*
€ 72,90
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
23020220
ab € 40,15*
Ähnlich
k.A.
23020210
ab € 28,32*
Ähnlich
k.A.
23020230
ab € 29,00*
Ähnlich
k.A.
23020310
ab € 73,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.