Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher gelb 9.000 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     188-86510207
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86510207
EAN/GTIN:
     5904235000468
Suchbegriffe:
Drucksprüher
drucksprüher 9l
drucksprüher

Produktbeschreibung:

  • Drucksprüher Gelb 9.000
  • Anwendung: Die Sprühgeräte aus der Serie Industry Line sind Spezialgeräte und für außergewöhnlich schwierige Einsätze bestimmt. Arbeit in Waschanlagen, auf Bohrinseln oder bei Sondereinsätzen – das sind Aufgabenbereiche, für die die Industry Line geschaffen ist. Sie sind gegen eine Vielzahl von Chemikalien, die in der Industrie verwendet werden, resistent. Die säurebeständige Lanze, die Abdichtungen aus Viton und der ultrahaltbare Druckbehälter sind Garant sowohl dafür, dass das Gerät selbst die schwierigsten Aufgaben meistert und übersteht als auch für die absolute Sicherheit des Benutzers.
Weitere Informationen:
Behältervolumen:
9.000 ml
Gehäuse:
Kunststoff
Bedienhebel:
Lanze
Weitere Suchbegriffe: Sprühflasche, Industrie, Hygiene, Hygienetechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 96,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,01*
€ 147,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,17*
€ 140,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,33*
€ 134,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,98*
€ 115,41
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
87093393
ab € 17,50*
Ähnlich
k.A.
87093789
ab € 95,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.