Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProMax 30 l/min 4-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     188-86560071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     86560071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleindosiergerät
Dosiergerät
Dosierstation
Technik

Produktbeschreibung:

  • ProMax 30l/min 4-fach
  • Direkte Zugabe der Chemikalien über Wasserzufluss
  • Zeitersparnis durch Wegfall manueller Dosierung
  • Exakte Dosierung der benötigten Chemikalien
  • Durch die KIWA Deutschland GmbH geprüft
  • Einfache Knopfdruckbedienung
  • Kein elektrischer Anschluss nötig
  • Bis 9 bar Wasserdruck
  • Wasserzufluss von rechts nach links möglich
  • Anwendung: Mit der Knopfdruckbedienung werden Chemikalienkonzentrate automatisch verdünnt, z.B. speziell für Scheuersaugmaschinen und Behältergeräte. Durch Austauschen von einzelnen Düsen kann die Konzentration eingestellt werden. Mittels Drücken des jeweiligen Knopfes wird über den Wasserdurchfluss die Chemikalie angesaugt und mit dem Wasser vermischt.
Weitere Informationen:
Dosierstationen:
4-fach
Verdünnungsverhältnis:
0,25% - 10%
Gehäuse:
Kunststoff
Betriebsdruck:
1 - 9 bar
Weitere Suchbegriffe: Hygiene, Hygienetechnik, Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
86100332
ab € 185,65*
Ähnlich
k.A.
86100319
ab € 201,40*
Ähnlich
k.A.
86560070
ab € 95,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.