| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1883-502020109 Herst.-Nr.: 4552_1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Polo-Shirt, Langarm, EG-baumustergeprüft EN 61482-1-1:2009, EN 61482-1-2:2007, EN-ISO 11612, NFPA 70E HRC 2: 10,9 cal/qcm, Größe S (Brustumfang 92-100 cm / Ärmellänge 63 cm), ohne Logo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polohemd (Herren), Poloshirt (Herren), Lichtbogen Schutzshirt, Lichtbogenschutzshirt, Störlichtbogen Schutzshirt, Störlichtbogenschutzshirt, herren-poloshirt s, herren poloshirt, Poloshirt, Rugbyshirt, Shirt, PSAgS, Störlichtbögen, PPE, Polohemd, Zwiebelprinzip, Lichtbogenschutz, Lichtbogenschutzhemd, Lichtbogenschutzklasse1, 4kA, ATPV10cal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |