Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel am Band 304L, 1000106


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel am Band 304L, 1000106
Gehörschutzstöpsel am Band 304L, 1000106
Gehörschutzstöpsel am Band 304L, 1000106
Artikel-Nr.:
     1885-1325161400
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000106
EAN/GTIN:
     7312553041106
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Einwegstöpsel, konisch geformte für schnelles und leichtes Einsetzen, glatte, schmutzabweisende Oberfläche, leicht zu rollen und einzusetzen, geringerer Ausdehndruck, dadurch bequem bei langer Tragedauer, in 2 Größen erhältlich.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-2
Material:
PU-Schaumstoff
Farbe:
Gelb-weiß
Gewicht:
ca. 4 g
SNR-Wert:
33 dB
Ausführung:
Konisch geformt, mit Band, paarweise verpackt
Inhalt:
1 Dispenserbox = 100 Paar
Größe:
L (blaues Band)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,71*
€ 47,46*
8 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 34,98*
€ 47,70*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 49,00*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,21*
€ 49,01*
Lager 1885
unbekannt
1
pro Behälter
€ 4,95*
ab € 34,17*
€ 76,02*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 76,02*
€ 90,46
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 54,29*
€ 64,61
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 44,91*
€ 53,44
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 42,51*
€ 50,59
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 39,45*
€ 46,95
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 34,17*
€ 40,66
pro Behälter
1 Behälter enthält 200 Stück (ab € 0,17085* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1000107
ab € 25,19*
Ähnlich
Howard Leight
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.