Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltor™ X5A Kopfbügel 37dB schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Peltor™ X5A Kopfbügel 37dB schwarz
Peltor™ X5A Kopfbügel 37dB schwarz
Peltor™ X5A Kopfbügel 37dB schwarz
Artikel-Nr.:
     1885-1330176050
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X5A
EAN/GTIN:
     04046719695539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Kapselgehörschützer, höchster Dämmwert – kein doppelter Schutz erforderlich, breiter Kapselaufbau, elektrisch isolierter drahtverstärkter Kopfbügel, Doppelkopfbügeldesign bietet gute Passform, gutes Gleichgewicht und reduziert den Wärmestau, Schutz bei hoher Lärmbelastung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 352-1
Farbe:
Schwarz
SNR-Wert:
37 dB
Ausführung:
Kopfbügel
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,37*
€ 33,26*
1
€ 8,95*
ab € 27,41*
€ 33,27*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 28,26*
€ 33,74*
1
€ 4,80*
ab € 30,42*
€ 35,70*
Lager 1885
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 82,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.