Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Overall 4530 Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweg-Overall 4530 Größe XL
Einweg-Overall 4530 Größe XL
Einweg-Overall 4530 Größe XL
Artikel-Nr.:
     1885-1470453004
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4530
EAN/GTIN:
     04046719814459
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Schutzanzug Typ 5/6 mit Kapuze, sehr weiches und wasserdampfdurchlässiges Material, gestrickten Bündchen, Zwei-Wege-Reißverschluss, verstärkte Nähte, Schutz vor leichten Flüssigkeitsspritzern, radioaktiv kontaminierten Partikeln und gesundheitsgefährdenden Stäuben, flammhemmend, antistatisch.
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 13034 Typ 6, EN 1073-2, EN 1149, ISO 14116 Index 1
Schutzklasse:
Kat. III
Obermaterial:
SMS, 54 g/m²
Farbe:
Blau-weiß
Anwendung:
Arbeiten mit Asbest, Maschinenwartung, Schleifen und Polieren, Pharmaindustrie
Größe:
XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.