Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemo Mech 664 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gemo Mech 664 Größe 10
Gemo Mech 664 Größe 10
Gemo Mech 664 Größe 10
Artikel-Nr.:
     1885-2130355910
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     664
EAN/GTIN:
     4008198766407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen, sehr hohes Tastempfinden, Bewegungsfreiheit, sehr gute mechanische Belastbarkeit, ergonomische Passform, hohe Standzeiten, waschbar.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 3121X
Farbe:
Schwarz-grau
Material:
Polyamid, Nitrilschaum
Länge:
ca. 215 – 270 mm
Anwendung:
Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Logistik, Instandhaltung
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,30 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 42 g/Paar
Größe:
10
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
204
10
€ 4,79*
ab € 2,79*
€ 3,61*
4 Tage
233
10
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 3,65*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,72*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,18*
Lager 1885
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 6,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 64,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.