Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DumoCut® 655 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DumoCut® 655 Größe 11
DumoCut® 655 Größe 11
DumoCut® 655 Größe 11
Artikel-Nr.:
     1885-2140359811
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     655
EAN/GTIN:
     4008198765516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Schnittschutzhandschuh, hohe Flexibilität, sehr gutes Tastempfinden, sehr gute Griffigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit, feuchtigkeitsabweisende Innenhandbeschichtung.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4X41B
Farbe:
Grün-blau
Material:
Glasfaser, Polyamid, Polyurethan
Länge:
ca. 230 – 290 mm
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,05 mm
Beschaffenheit:
Innenhandbeschichtet, Strickbund
Gewicht:
ca. 54 g/Paar
Größe:
11
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,52*
€ 6,99*
3 Tage
70
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 7,36*
5 Tage
70
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 7,53*
€ 9,44*
Lager 1885
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 12,02*
3 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 61,80*
€ 62,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paar
ab 200 Paar
€ 6,86*
€ 8,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,885* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 120,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.