Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexcut® WG-728L Größe 7/S


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Dexcut® WG-728L Größe 7/S
Dexcut® WG-728L Größe 7/S
Dexcut® WG-728L Größe 7/S
Artikel-Nr.:
     1885-2810002670
Hersteller:
     Wondergrip
Herst.-Nr.:
     WG-728L
EAN/GTIN:
     6959234406192
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Schnittschutzhandschuh, weiches, flexibles Innenfutter aus der japanischen Tsunooga®-Faser, extrem robuste und flexible Nitrilbeschichtung mit unvergleichlicher Beständigkeit gegen Öl und mechanische Abnutzung, maximale Griffigkeit, extreme Haltbarkeit, für Arbeiten in öligen oder fettigen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 4X43E
Farbe:
Bordeaux-schwarz
Material:
Spandex, Mineral fiber, HPPE, UHMWPE: Tsunooga™, Nitril
Länge:
ca. 300 mm
Anwendung:
Schnittschutz, Industrieöle, Flüssigkeiten
Schutzklasse:
Kat. II
Stärke:
ca. 1,5 mm
Beschaffenheit:
Dreifachbeschichtung, Wellenkante
Größe:
7/S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1885
unbekannt
9
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 13,45*
5 Tage
156
1
€ 6,95*
ab € 13,38*
€ 19,70*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Paar
€ 13,45*
€ 16,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paar
ab 18 Paar
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 36 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 72 Paar
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paar
ab 144 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,095* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Paar
Mindestbestellmenge: 9 Paar ( entspricht € 121,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.