Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S1 VD PRO 1000 ESD blau W. NB Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
S1 VD PRO 1000 ESD blau W. NB Gr. 40
S1 VD PRO 1000 ESD blau W. NB Gr. 40
S1 VD PRO 1000 ESD blau W. NB Gr. 40
S1 VD PRO 1000 ESD blau W. NB Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1885-5299152040
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     VD PRO 1000 ESD
EAN/GTIN:
     4044348503546
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sandale S1 ESD SRC, leicht und flexibel, Klettverschluss, sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung, VARIO Multiflex® Technologie, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, hitzebeständig bis ca. 120° C.
Weitere Informationen:
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Mikrofaser
Futtermaterial:
Textil, Mikrofaser
Laufsohle:
TPU Athletic ESD, hellblau
Farbe:
Schwarz-blau
Brandsohle:
Echtleder
Weite:
NB
Größe:
40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,44*
€ 109,70*
Lager 1885
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,41*
€ 109,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 89,08*
€ 118,60*
Preise: Lager 1885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,71*
€ 130,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,46*
€ 119,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,94*
€ 102,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,24*
€ 94,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,41*
€ 80,22
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 33,705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1885
Versand: Lager 1885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.