Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1886-M0004139 Herst.-Nr.: 100021422 EAN/GTIN: 4018359254407 |
| |
|
|  |  |
 | Zubehöhr für Serie UMJ45 Cat. 6, Cat. 5e, ISDN S Universal-Geräteeinbauträger für Anschlussdosen im Brüstungskanal Für fast alle gängigen Elektro-Installations-Brüstungskanäle biete die Firma Telegärtner zum Einbau von Kommunikationsanschlussdosen einen neuen Geräteeinbauträger an. Der Geräteeinbauträger ermöglicht dem Installateur eine montagefreundliche und platzsparende Installation der Kommunikationsanschlussdosen in ein neues oder bestehendes Brüstungskanalsystem. Dabei sind die geforderten Biegeradien für die Kupfer- und Glasfaserkabel berücksichtigt. Zur Trennung gegenüber netzspannungsführenden Kabeln und Teilen kann die mitgelieferte Halbschale wahlweise aufgesteckt werden. Der Geräteeinbauträger ist einsetzbar in den Kanalsystem dieverser Hersteller wie z.B. Ackermann, Rehau, Tehalit, etc. Die Befestigung erfolgt auf C-, Hut- und Kombischienen in der 35 mm-Spur. Leistungsmerkmale • Passend für Kanalsysteme mit C-Schiene, Hut-Schiene und Kombi-Schiene mit 35 mm Befestigung • Variabler Höhenausgleich für Innenhöhen der Kanäle auf 47, 50, 52 und 55 mm • Kabelzugentlasstung • Anreihbar, dadurch für 2-, 3- oder mehrfach Installationen geeignet • Montagefreundliche Installation und Integration der Datendosen • Waagerechte und senkrechte Einbaumöglichkeit • Geringe Lagedrvielfalt • Optimale Kabelführung innerhalb des Brüstungskanals • Schraubenlose Schnellbefestigung durch Rasthaken • Verkürzung der Montagezeiten • Außenmaße (in mm): B = 70, H = variabel 47, 50, 52 und 55 |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (21) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 3,26* | € 4,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,12* | € 4,46* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 5 |  | € 4,95* | ab € 3,43* | € 4,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 3,43* | € 4,88* |  |  |  | Lager 1886 | |  | | 1 |  | € 6,40* | ab € 3,60* | € 5,11* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1886 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1886 |  | Versand: Lager 1886 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|