| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0004504 Herst.-Nr.: 7000-11021-2260500 EAN/GTIN: 4048879221740 |
| |
|
| | |
| Murr MSUD Ventilstecker BF BI 11 mm, freies Leitungsende PUR-JZ 3x0,75 grau 5m Bauform BI (11 mm) Industriestandard 24 V AC/DC mit LED und Schutzbeschaltung Bauform 11021 Technische Daten: Betriebsspannung 24 V AC/DC Abschaltspitze <= 55 V Abfallverzögerungszeit <= 20 ms Haltestrom (40 °C) max. 4 A LED-Anzeige (gelb) Stromaufnahme ca. 12 mA Gehäuse Kunststoff, schwarz Temperaturbereich -25...+85 °C Leitung, Länge 5,0 m, Adernzahl/-querschnitt 3 x 0.75 mm², Aderisolation PVC (sw, num, gnge), Schleppkettentauglich, Mantel PUR/PVC grau, Außendurchmesser ca. 5.9 mm, Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser Temperaturbereich (fest) -30...+70 °C Temperaturbereich (bewegt) -5...+70 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Magnetventil-Steckverbinder, Magnetventilsteckverbinder, Profibus Ventilstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Ventilstecker, murr ventilstecker bi, as-i kabel, asi-kabel 5 meter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,99* | € 15,20* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,62* | € 15,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,07* | € 18,74* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 14,31* | € 20,62* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,40* | € 21,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|