| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1886-M0006686 Herst.-Nr.: 777305 EAN/GTIN: 4046548009859 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c Bestellnummer: 777305 Typ: PNOZ X2.7P Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Lichtschrankenüberw. Typ.4 , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 SIL- Wert: -- Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Stop-Kategorie: 0 Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgänge: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: AC/DC Max. Strom bei DC1: 6,0 A Abmessung Breite: 22,5 mm Abmessung Höhe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Abmessung Breite (Inch): 0.89 Abmessung Höhe (Inch): 3.70 Abmessung Tiefe (Inch): 4.76 Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , GOST-Russland , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar Bruttogewicht: 240 g Nettogewicht: 190 g Umgebungstemperatur in °C: -10 - 55 °C |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 129,72* | € 144,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 126,31* | € 145,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 133,57* | € 148,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 134,64* | € 150,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1886 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 134,52* | € 151,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1886 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1886 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1886 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|