|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1886-M0009087 Herst.-Nr.: 774086 EAN/GTIN: 4046548012095 |
| |
|
|  |  |
 | PNOZ X - Überwachung von NOT-AUS, Schutztür, LichtgitterPNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c Bestellnummer: 774086 Typ: PNOZ 11 Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Lichtschrankenüberw. Typ.4 , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 7 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: -- Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgänge: 2 Versorgungsspannung [V]: -- Art der Versorgungsspannung: AC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 90,0 mm Abmessung Höhe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 251,76* | € 282,54* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 255,90* | € 283,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 259,55* | € 285,89* |  |  |  | Lager 1886 | |  | |  |  | € 6,40* | ab € 276,15* | € 304,38* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 279,11* | € 306,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1886 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1886 |  | Versand: Lager 1886 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|