Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1886-M0013673 Herst.-Nr.: 639-60000 EAN/GTIN: 4031026187136 |
| |
|
|  |  |
 | HOT - Tüllen - Set Knickschutz- und Durchführungstüllen VPE: 1 Box Material: Weich-PVC, cadmiumfrei Farbe: Schwarz (BK) Betriebstemperatur: -30°C bis +60°C Brandausbreitung Entspricht UL94 V2 Härte, Shore-A 60±5 Das praktische Sortiment für Konstruktion, Reparatur und Heimwerker- Bedarf. Knickschutztüllen Typ Innendurchmesser Länge Stück im Set HV2101 5,5 35 15 HV7,5 30 15 HV2213 4 23 20 Durchführungstüllen Typ Aussen-Ø Bohrungs-Ø Durchführungs-Ø Dicke Blechdicke Stück im Set HV1201 9,5 6,4 4 5,6 1,6 20 HV1203 17,5 12,0 10 6,8 2,0 15 HV1208 14,0 9,5 8 8,0 1,5 15 Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,08* | € 26,08* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 19,16* | € 26,09* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,15* | € 27,98* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 6,50* | ab € 22,51* | € 29,92* |  |  |  | Lager 1886 | |  | |  |  | pro Stück | € 6,40* | ab € 24,99* | € 32,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1886 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1886 |  | Versand: Lager 1886 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|