Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NHXMH-J 5x2,5 qmm Mantelleitung halogenfrei ohne FE Dca, s2, d2, a1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0013822
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     20003073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J
Anwendung Für die Verlegung über, auf, im und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Für die Verlegung in Gebäuden mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration. Diese Leitungen sind auch für die Verwendung im Freien geeignet. Besonderheiten: Diese halogenfreien Leitungen haben eine minimale Rauchentwicklung. Es werden keine korrosiven und toxischen Gase abgespaltet. Bei Flammeinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes. Aufbau Leiter: Kupferblank nach VDE 0295, rund eindrähtig oder mehrdrähtig Aderisolation: vernetzte Polyäthylenmischung Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Füllmantel halogenfrei und flammwidrig Außenmantel: Polymermischung halogenfrei und flammwidrig Mantelfarbe: grau RAL 7001 Technische Daten Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5 °C - +60 °C (beim Verlegen) -20 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 °C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (mind.) Prüfungen: Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart C (=IEC 332-1) Korrosivität der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 Rauchgasdichte: nach VDE 0472 T. 816 Prüfart C (=IEC 1034-1) Halogenfreiheit: nach VDE 0472 T. 815 Ozonbeständigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Flammwidrigkeit: VDE 0482-266-2-4 IEC 60332-3-24.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52322*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,45322*
€ 2,91933
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,16322*
€ 2,57423
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,09322*
€ 2,49093
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,98322*
€ 2,36003
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,91322*
€ 2,27673
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,52322*
€ 1,81263
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.