| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0014303 Herst.-Nr.: 100846-00 EAN/GTIN: 8009929256521 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: nach VDE 0815 Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht Folie Außenmantel: PVC grau Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 300 V 300 V Prüfspannung: 800 V 800 V Schleifenwiderstand: 130 Ohm/km 73,2 Ohm/km Strombelastbarkeit: 2,5 A, 5,1 A Betriebskapazität: 120 nF/km, 100 nF/km Isolationswiderstand: 100 MOhm x km 100 MOhm x km Kapazitive Kopplungen: K1 (800 Hz, 100 m) 300 pF, 300 pF Leitungsdämpfung: ca. 1,7 dB/km 1,1 dB/km (800 Hz) Temperaturbereich: -5 °C - +50 °C (beim Verlegen) -30 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 °C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser, 2,5 x Leitungsdurchmesser für einmaliges Biegen ohne Zug Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 250 | | € 7,90* | ab € 1,43038* | € 1,77038* | | | | Lager 1886 | | | | 100 | | € 6,40* | ab € 1,43736* | € 1,80736* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 180,736* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|