Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07BQ-F 3G1,5 qmm orange 100m-Ring PUR Geräteanschlußleitung nach VDE 0282


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0014529
Hersteller:
     Braunkabel
Herst.-Nr.:
     642409341
EAN/GTIN:
     4018730238620
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07BQ-F
Geräteanschlußleitung PUR H05BQ-F/H07BQ-F nach DIN VDE 0282, Teil 10 Anwendung: Im Freien und in trockenen und nassen Räumen und bei hohen mecha- nischen Beanspruchungen. Sie eignet sich für elektrische Handgeräte, wie Bohrmaschinen, Schleifhexen und anderen Elektrowerkzeugen. Zum Steuern in der Stahlindustrie, Automobil- und Montanindustrie sowie in der chemischen Industrie, wo die Leitungen Mineralölen ausge- setzt sind und während des Einsatzes über scharfe Kanten, rauhe Böden und scharfe Metallspäne gezogen werden. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig nach VDE 0295 Kl. 5 Aderisolation: Gummimischung Aderkennzeichnung: VDE 0293 in Lagen verseilt Mantel: PUR Farbe: orange Technische Daten: H05BQ-F H07BQ-F Nennspannung: 300/500 V 450/750 V Prüfspannung: 2000 V 2500 V Temperaturbereich: - 40 °C ­ + 80 °C (bewegt) Biegeradius: 12,5 x Leitungsdurchmesser mind.(flexiblerEinsatz) Brennverhalten: schwer entflammbar Produktvorteile: - schnittfest - hohe Abriebfestigkeit - mikrobenfest - ölbeständig - kältebeständig Bedruckungsservice auf Anfrage H07BQ-F Bedruckungsservice auf Anfrage Aderzahl x Nennquerschnitt qmm: 3 G 1,5 Außendurchmesser ca.: 8,9 Cu-Zahl (Kg/%m): 4,3 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 12,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02444*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,29444*
€ 1,54038
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,28444*
€ 1,52848
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,22444*
€ 1,45708
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,18444*
€ 1,40948
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,02444*
€ 1,21908
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.