Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-H(St)H 6x2x0,8 Bd halogenfrei ohne FE Fernmeldeleitung grau Adern Sternvierer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0014722
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     N719066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
J-H(ST)H
brandmeldekabel 6x2x0,8
j h st h
Anwendung: Halogenfreie Installationsleitung mit statischem Schirm und verbessertem Verhalten im Brandfall für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen. Diese Leitung wird verwendet zur Fernsprech-, Mess- und Signalübertragung, im Sprechstellen- und Nebenstellenbau für Fernmeldeanlagen aller Klassen in trockenen und feuchten Betriebsstätten. Eine Verlegung auf, in und unter Putz ist gestattet. Der statische Schirm bewirkt eine zuverlässige Begrenzung der äußeren elektromagnetischen Stör-Wechselfelder. Es entstehen keine Brandfolgeschäden durch halogenhaltige Gase, die Rauchgasentwicklung ist gering. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank eindrähtig 0,6 oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: vernetztes Polymer HI1 nach VDE 0207 Teil 23 Aderkennzeichn.: nach VDE 0815 Verseilung: 4 Adern zum Sternvierer und 5 Sternvierer zum Bündel Bündel in Lagen Bandierung Statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie (Metallseite innen) und blankem Beidraht Außenmantel: Polyolefin-Mischung HM2 nach VDE 0207 Teil 24 halogenfrei und flammwidrig Mantelfarbe: grau RAL 7001 bzw. rot als Brandmeldekabel Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 300 V 300 V Prüfspannung: 800 V 800 V Schleifenwiderst.: 130 Ohm/km 73,2 Ohm/km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazität: 120 nF/km 100 nF/km Isolationswiderst.: 100 MOhm x km 100 MOhm x km Kapazitive Koppl. K1 300 pF 300 pF (100 m, 800 Hz): K9-12 100 pF 100 pF Leitungsdämpf.: ca. 1,7 dB/km 1,1 dB/km (800Hz) Temperaturber.: - 5 °C - + 50 °C Betriebstemperatur: + 70 °C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser 2,5 x Leitungsdurchmesser für einmaliges Biegen ohne Zug Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart C (=IEC 332-1) Eigenschaften: halogenfrei, geringe Brandfortleitung, minimale Rauch- entwicklung, keine korrosiven Gase.
Weitere Suchbegriffe: j - h(st)h 6x2x0,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21219*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,55219*
€ 1,84711
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,46219*
€ 1,74001
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,42219*
€ 1,69241
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,39219*
€ 1,65671
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,36219*
€ 1,62101
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,21219*
€ 1,44251
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.