Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Klingeldraht
>
Artikel
YR 10x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1886-M0014780
Hersteller:
Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 100m
klingeldraht
YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815 Klingelleitung - YR Anwendung: Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung für feste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nicht als Starkstromleitung eingesetzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: farbig nach Firmennorm Außenmantel: PVC weiß Technische Daten: Nennspannung: 100 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5°C +70 °C (beim Verlegen) -40°C +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) Aderzahl x Querschnitt qmm: 10 x 0,8 Außendurchmesser ca.: 8,5 Cu-Zahl (Kg/%m): 4,8 Gewicht: 9,8
... >
Leitungen
>
Installations- und Industrieleitung
>
Klingelleitung YR
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,83907*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,91907*
€ 1,09369
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90907*
€ 1,08179
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,89907*
€ 1,06989
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,88907*
€ 1,05799
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,83907*
€ 0,99849
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen