Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Schlauchleitung
>
Artikel
H05VV-F 3G1,5qmm weiß 50m-Ring Eca Mittlere PVC-Schlauchleitung
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1886-M0014834
Hersteller:
Kordes Leitungen
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4013728263707
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schlauchleitung
h05vv-f 3g1,5 50m
schlauchleitung
Mittlere PVC-Schlauchleitung H05VV-F nach VDE 0281-5 Anwendung: Für den Anschluss bei mittleren mechanischen Beanspruchungen, wie für den Anschluss von Waschmaschinen, Wäscheschleudern und-trock- nern sowie Koch- und Heizgeräte ohne starken Wärmeeinfluss. Nicht für den Einsatz im Freien geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC nach VDE 0207 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 Mantelfarbe: schwarz oder weiß, weitere Farben auf Anfrage Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2500 V Temperaturbereich: +5°C - +70°C (beim Verlegen) -30°C - +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 10 x Leitungsdurchmesser (min.) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) H05VV-F Farbe: weiß Cu-Zahl (Kg/%m): 4,30 Außendurchmesser ca.: 8,5 Gewicht (Kg/%m): 11,5
... >
Leitungen
>
Installations- und Industrieleitung
>
Schlauchleitung H03/05VV-F und ähnliche
Weitere Suchbegriffe:
h05vv-f 3g1,5
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,66137*
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,90137*
€ 1,07263
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,89137*
€ 1,06073
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,84137*
€ 1,00123
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,80137*
€ 0,95363
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,78137*
€ 0,92983
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,66137*
€ 0,78703
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen