Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 12x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0014910
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5413260115462
Suchbegriffe:
Klingeldraht
klingeldraht 100m
klingeldraht
klingeldraht 12x0,8
YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815 Klingelleitung - YR Anwendung: Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung für feste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nicht als Starkstromleitung eingesetzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: farbig nach Firmennorm Außenmantel: PVC weiß Technische Daten: Nennspannung: 100 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5°C ­ +70 °C (beim Verlegen) -40°C ­ +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) Aderzahl x Querschnitt qmm: 12 x 0,8 Außendurchmesser ca.: 9,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 5,8 Gewicht: 10,6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,17222*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,48222*
€ 1,76384
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,44222*
€ 1,71624
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,40222*
€ 1,66864
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,32222*
€ 1,57344
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,17222*
€ 1,39494
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.