Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-Y(ST)Y 6x2x0,8 100m-Ring Eca PVC-isolierte Fernmeldeleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0014930
Hersteller:
     General Cavi
Herst.-Nr.:
     100822-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellenbau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: nach VDE 0815 Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht Folie Außenmantel: PVC grau Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 300 V 300 V Prüfspannung: 800 V 800 V Schleifenwiderstand: 130 Ohm/km 73,2 Ohm/km Strombelastbarkeit: 2,5 A, 5,1 A Betriebskapazität: 120 nF/km, 100 nF/km Isolationswiderstand: 100 MOhm x km 100 MOhm x km Kapazitive Kopplungen: K1 (800 Hz, 100 m) 300 pF, 300 pF Leitungsdämpfung: ca. 1,7 dB/km 1,1 dB/km (800 Hz) Temperaturbereich: -5 °C - +50 °C (beim Verlegen) -30 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 °C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser, 2,5 x Leitungsdurchmesser für einmaliges Biegen ohne Zug Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,91955*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,13955*
€ 1,35606
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,10955*
€ 1,32036
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,05955*
€ 1,26086
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,91955*
€ 1,09426
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.