| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0015178 Herst.-Nr.: 100841-00 EAN/GTIN: 8009929254985 |
| |
|
| | |
| Fernmeldeleitung J-Y (St) Y...Lg. nach VDE 0815 Anwendung: Vorzugsweise im Sprechstellen- und Nebenstellen- bau innerhalb von Gebäuden, aber auch im Freien zur festen Verlegung an Gebäuden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter eindrähtig blank 0,6 mm oder 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: nach VDE 0815 Verseilung: Adern zu Paaren Paare in Lagen statischer Schirm: kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht, Folie Außenmantel: PVC grau Technische Daten: 0,6 mm 0,8 mm Nennspannung: 300 V 300 V Prüfspannung: 800 V 800 V Schleifenwiderstand: 130 /km 73,2 /km Strombelastbarkeit: 2,5 A 5,1 A Betriebskapazität: 120 nF/km 100 nF/km Isolationswiderstand: 100 Mx km 100 Mx km Kapazitive Kopplungen: K1 (800 Hz, 100 m) 300pF 300pF Leitungsdämpfung: ca. 1,7 dB/km 1,1 dB/km (800 Hz) Temperaturbereich: - 5 °C - + 50 °C (beim Verlegen) - 30 °C - + 70 °C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: + 70 °C (max.) Biegeradius: 7,5 x Leitungsdurchmesser 2,5 x Leitungsdurchmesser für einmaliges Biegen ohne Zug Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) Gewicht (Kg/%m): 11,0 Durchmesser in mm: 10 x 2 x 0,6 Außendurchmesser ca.: 9,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 5,8 |
| | |
| | | |
| | | |
| |