Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Erdkabel
>
Artikel
NYY-J 5x1,5 qmm RE 100m-Ring Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1886-M0016670
Hersteller:
Waskönig + Walter Kabel-Werk
Herst.-Nr.:
246519
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel 5x4 100m
erdkabel 5x6
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig ( 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis zu 5 Adern J = mit gr./ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter ab 6 Adern sw mit weißen Ziffern Füllmantel Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prüfspannung: 4 kV Temperaturbereich: -5 °C - +70 °C (beim Verlegen) -30 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 °C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1).
... >
Kabel
>
Erdkabel
>
Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ
Weitere Suchbegriffe:
erdkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,06304*
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,36304*
€ 1,62202
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,34304*
€ 1,59822
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,26304*
€ 1,50302
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,23304*
€ 1,46732
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,06304*
€ 1,26502
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen