Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabelkurzzeichen
>
N2XH-J
>
Artikel
N2XH-J 5x1,5 RE qmm Kabel halogenfrei
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1886-M0016768
Hersteller:
Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
P047006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
N2XH-J
n2xh-j 5x6
n2xh j
Anwendung: Überall dort, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwedig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. In Innenräumen und im Freien. Nicht direkt in Erde und Wasser verlegen. Bei Flammeneinwirkung verhindern sie die Ausweitung eines Brandes und entwickeln dabei äußerst geringen Rauch. Keine Abspaltung von korrosiven und toxischen Gasen. Sie gelten als schutzisoliert. Aufbau: Leiter: Kupferleiter blank nach VDE 0295, RE (rund eindrähtig) oder RM (rund mehrdrähtig) 50 mm^2 sind verdichtet Aderisolation: vernetzte Polyäthylen 2XI1 Aderkennzeichnung: nach VDE 0293-308 Füllmantel Außenmantel: Polymermischung halogenfrei nach VDE 0207 T. 24 Mantelfarbe: schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6/1 kV Prüfspannung: 4000 V Temperatur- bereich: -5 °C - +70 °C (beim Verlegen) -30 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +90 °C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Prüfungen: Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804, Prüfart C (=IEC 332-3) Korrosivität der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 Rauchgasdichte: nach VDE 0472 T. 816, Prüfart C (=IEC 1034-1) Halogenfreiheit: nach VDE 0472 T. 815 Ozonbeständigkeit: nach VDE 0472 T. 805 Eigenschaften: halogenfrei, geringe Brandfortleitung, minimale Rauchentwicklung, keine korrosiven Gase, nicht direkt in Erde oder Wasser verlegen andere Aderzahlen und Querschnitte auf Anfrage..
... >
Leitungen
>
Halogenfreie Kabel und Leitungen
>
Halogenfreie Kabel N2XH
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,27367*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,00367*
€ 2,38437
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,83367*
€ 2,18207
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,78367*
€ 2,12257
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,66367*
€ 1,97977
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,60367*
€ 1,90837
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,27367*
€ 1,51567
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen