Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Erdkabel
>
Artikel
NYY-J 4x1,5 qmm RE 50m-Ring Eca PVC-isoliertes Erd-Kabel
Menge:
Meter
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1886-M0016900
Hersteller:
Waskönig + Walter Kabel-Werk
Herst.-Nr.:
243921
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 4 x 2,5 50m
erdkabel
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig ( 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis zu 5 Adern J = mit gr./ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter ab 6 Adern sw mit weißen Ziffern Füllmantel Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prüfspannung: 4 kV Temperaturbereich: -5 °C - +70 °C (beim Verlegen) -30 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 °C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1).
... >
Kabel
>
Erdkabel
>
Erdkabel NYY / NYKY / NYZG2Y / NYYÖ
Weitere Suchbegriffe:
erdkabel nycwy 4x185
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,93135*
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,24135*
€ 1,47721
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,22135*
€ 1,45341
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,17135*
€ 1,39391
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,11135*
€ 1,32251
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,09135*
€ 1,29871
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,93135*
€ 1,10831
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen